TRUSCO
巻きダンボール
重梱包用に適した巻き段ボールです。鉄鋼商材やパイプなどの長尺物を梱包するのに適しています。
用途
異形物の梱包に。
材質
紙
トラスコ品番
115-3651
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2.5
質量(kg)
16.6
長さ(m)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39278786
MKD-C5-1050
¥
10,730
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください