TRUSCO
テレビ台
高さ(mm)
700
間口(mm)
804
奥行(mm)
400
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
17.2
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39278847
TV8040NA-W
123-1267
¥
21,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
39278838
TVR8040NA-BK
123-1271
¥
15,100
取扱い終了
21603760
TVR8040NA-BK
123-1271
¥
21,900
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください