TRUSCO
ミニマルチコンビバイス
こんなお得な商品も!
ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥
3,698
~
税込
¥
4,068
~
(71)
口開き(mm)
50
口幅(mm)
65
材質
鋳鉄(FC250)
口深(mm)
35
トラスコ品番
114-3912
幅(mm)
100
全長(mm)
220
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
180
締付力(kN)
3.9
クランプ最大口開き(mm)
40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39279346
TMMB-50
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください