TRUSCO
シャワー付き分岐蛇口ダブルポート
トラスコ品番
114-3914
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、ボリアセタール(POM)
高さ(mm)
94
質量(g)
162
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×20
適合寸法(mm)
蛇口:14~18
蛇口取付形状
止めねじ型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39279443
TSDPL
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください