曜日別特売

粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ)

粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ) - TRUSCO粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ) - TRUSCO粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ) - TRUSCO粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ) - TRUSCO粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ) - TRUSCO粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ) - TRUSCO粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ) - TRUSCO粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ) - TRUSCO

粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。

用途個人の識別に。材質軟質再生オレフィンタイプソフト内容量1セット(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
中紙サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39279459TPP55X91114-388458629755×91(ヨコ名刺)
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39279468TPP45X87114-388143509045×87
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39279477TPP20X87114-387920259020×87
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39279486TPP30X87114-388029359030×87
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39279495TPP50X148114-3882695014845×145
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする