曜日別特売

切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ

切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ - TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ - TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ - TRUSCO
材質クロムバナジウム鋼表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5内容量1丁
全7種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39279504TRGT-088135
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39279513TRGT-1010158
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39279529TRGT-1212173
2,740
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
39279538TRGT-1313179
2,890
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
39279547TRGT-1414189
3,060
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
39279556TRGT-1717232
3,860
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
39279565TRGT-1919247
4,280
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする