エアリールワンタッチカップリング付

エアリールワンタッチカップリング付 - TRUSCOエアリールワンタッチカップリング付 - TRUSCO
(1件のレビュー)
材質ホース:塩ビ系エラストマー、リール本体:鉄内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース寸法(全長)(m)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39279599TAWC-7-20N20114-50552425.6(一次側)TSRC-65DPC、(二次側)TWCH-65SN
24,460
20,980
23,078(税込)
当日出荷
39279608TAWC-7-30N30114-50562426.2(一次側)TSRC-65DPC、(二次側)TWCH-65SN
27,690
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
39279617TAWB-85-20N20114-50582828.1(一次側)TSRC-80DPC、(二次側)TWCH-80SN
40,550
34,980
38,478(税込)
当日出荷
39279626TAWB-85-30N30114-50592828.95(一次側)TSRC-80DPC、(二次側)TWCH-80SN
47,540
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39279608
2021-08-13
用途: コンテナ輸送時のエアーバックに空気を充填しています。
岡谷運輸南松本営業所運輸・通信業

ホースがしなやかでとても扱いやすいです、巻きぐせもつかず最高です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする