TRUSCO
プロテクター付 ワンタッチカップリング(ホース取付用ソケット)
使用流体
空気
材質
鉄、真鍮、樹脂
ソケットorプラグ
ソケット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39279635
TWCH-65SN
ウレタンホース用6.5~7×9.5~10mm
114-5067
90
28×147
¥
3,170
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39279644
TWCH-80SN
ウレタンホース用8~8.5×12~12.5mm
114-5068
100
28×153
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください