TRUSCO
プロテクター付 カップリング(ホース取付用プラグ)
使用流体
空気
材質
鉄、真鍮、樹脂
ソケットorプラグ
プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39279653
TSRC-65DPC
ウレタンホース用6.5~7×9.5~10mm
114-5073
65
20×120
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39279669
TSRC-80DPC
ウレタンホース用8~8.5×12~12.5mm
114-5074
75
22×126
¥
1,530
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください