TRUSCO
レターケース(TOA4シリーズ・A4タイプ)引出し
トラスコ品番
114-5344
材質
樹脂
サイズ
A4
高さ(mm)
40
質量(g)
247
奥行(mm)
329.5
間口(mm)
231.6
引出し組合せ
浅型
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
222×305×37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39279723
TA4-S
¥
760
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください