TRUSCO
ピンセットスタンド(吊り型)
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
114-5270
幅(mm)
200
高さ(mm)
180
質量(g)
195
奥行(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39279836
PSS2
¥
2,893
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください