TRUSCO
ピンセットスタンド(置き型)
奥行(mm)
19
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
114-5265
幅(mm)
240
高さ(mm)
16
質量(g)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39279845
PSS1
19
¥
1,040
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください