TRUSCO
秤量皿
材質
ポリスチレン(PS)
内容量
1セット(500枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(mL)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39279879
TVDS-12
0.7
12
44
44
9
¥
3,010
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
39279888
TVDS-100
1.4
100
80
80
23
¥
4,970
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください