TRUSCO
秤量皿帯電防止タイプ
(1件のレビュー)
材質
帯電防止剤入ポリスチレン(PS)
内容量
1セット(500枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(mL)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39279897
TVDS-AS-12
0.7
12
44
44
9
¥
3,350
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
39279906
TVDS-AS-100
1.4
100
80
80
23
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください