TRUSCO
プラチェーンジョイント
(1件のレビュー)
色
黒
材質
ポリエチレン(PE)
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39280125
TCJ6BK
114-5683
6
21
40
6
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
39280134
TCJ8BK
114-5684
8
30
56
8
¥
320
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください