TRUSCO
タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ
トラスコ品番
114-5556
幅(mm)
300
全長(mm)
940~1535
質量(g)
350
目合い(mm)
4
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39280177
TMAM
¥
2,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください