TRUSCO
ネット交換可能ゴミ置き場
容量(L)
450
材質
ポリエチレン
質量(kg)
2.55
高さ(mm)
700
奥行(mm)
540
間口(mm)
900
商品タイプ
本体(フレーム)・袋セット
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(袋)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39280195
TGMN-Y
114-7979
イエロー
¥
13,770
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
39280213
TGMN-GN
114-7975
グリーン
¥
13,770
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください