TRUSCO
ネット交換可能ゴミ置き場交換用ネット
容量(L)
450
材質
ポリエチレン
質量(g)
735
奥行(mm)
520
縦(mm)
700
横(mm)
900
商品タイプ
本体(フレーム)・袋セット
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(袋)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39280204
TGMN-H-Y
114-7977
イエロー
¥
8,970
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39280229
TGMN-H-GN
114-7976
グリーン
¥
8,970
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください