曜日別特売

ツーリングフレームHSK40シャンク用通常タイプ

ツーリングフレームHSK40シャンク用通常タイプ - TRUSCOツーリングフレームHSK40シャンク用通常タイプ - TRUSCOツーリングフレームHSK40シャンク用通常タイプ - TRUSCOツーリングフレームHSK40シャンク用通常タイプ - TRUSCO
グリーン奥行(mm)133内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39280317HSK40-11114-6110280600【ホルダ】HSK40専用 7個
8,530
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
39280326HSK40-17114-6111495960【ホルダ】HSK40専用 11個
11,090
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする