曜日別特売

ツーリングフレームHSK63シャンク用通常タイプ

ツーリングフレームHSK63シャンク用通常タイプ - TRUSCOツーリングフレームHSK63シャンク用通常タイプ - TRUSCOツーリングフレームHSK63シャンク用通常タイプ - TRUSCOツーリングフレームHSK63シャンク用通常タイプ - TRUSCOツーリングフレームHSK63シャンク用通常タイプ - TRUSCOツーリングフレームHSK63シャンク用通常タイプ - TRUSCO
グリーン奥行(mm)133内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39280335HSK63-10114-61124101960【ホルダ】HSK63 BT(NT)40兼用 9個
11,730
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
39280344HSK63-7114-6113286600【ホルダ】HSK63 BT(NT)40兼用 6個
8,850
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする