ツーリングフレームHSK100シャンク用通常タイプ

ツーリングフレームHSK100シャンク用通常タイプ - TRUSCOツーリングフレームHSK100シャンク用通常タイプ - TRUSCOツーリングフレームHSK100シャンク用通常タイプ - TRUSCOツーリングフレームHSK100シャンク用通常タイプ - TRUSCOツーリングフレームHSK100シャンク用通常タイプ - TRUSCOツーリングフレームHSK100シャンク用通常タイプ - TRUSCO
グリーン奥行(mm)133内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39280353HSK100-5114-6108299600【ホルダ】HSK100 BT(NT)50兼用 5個
10,290
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
39280369HSK100-8114-61094104960【ホルダ】HSK100 BT(NT)50兼用 7個
13,560
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする