曜日別特売

回転モップ(組立連結タイプ)

回転モップ(組立連結タイプ) - TRUSCO
(2件のレビュー)
幅(mm)350寸法(mm)バケツ:455×290×250トラスコ品番114-8179セット内容モップ本体×1、モップヘッド×2、バケツ×1材質バケツ:ポリプロピレン、モップヘッド:ポリプロピレン長さ(mm)1210質量(kg)2.5繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39280423TCM-C92241
7,170
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39280423
2021-01-06
用途: 床のモップがけに使用しています。
マックス大阪サービス業

水切りもいいし、とっても使いやすい。
この商品でモップだけの購入はできますか?

1が参考にしています
対象商品 : 39280423
2020-08-27
用途: 整備工場の床に使用。
松川自動車

モノタロウブランドで同等品があるが、耐久性はこちらの方が上。
足踏みの所が弱く壊れるのは一緒だが、こちらは同環境で2年持つ。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする