曜日別特売

業務用ポリ袋厚さ0.15mm(小型タイプ)

業務用ポリ袋厚さ0.15mm(小型タイプ) - TRUSCO業務用ポリ袋厚さ0.15mm(小型タイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)
厚さ(mm)0.15透明材質ポリエチレン(PE)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
入数(枚)
トラスコ品番
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39280676U-13201セット(50枚)0.15透明50115-3681130×200
1,550
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39280685U-17231セット(50枚)0.15透明50115-3682170×230
2,270
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39280694U-20301セット(50枚)0.15透明50115-3683200×300
3,320
2,898
3,188(税込)
当日出荷
39280703U-23341セット(50枚)0.15透明50115-3684230×340
4,220
3,398
3,738(税込)
当日出荷
39280719U-26381セット(50枚)0.15透明50115-3685260×380
6,010
4,798
5,278(税込)
当日出荷
39280728U-30401セット(50枚)0.15透明50115-3686300×400
6,020
4,798
5,278(税込)
当日出荷
39280737U-34481セット(50枚)0.15透明50115-3687340×480
7,930
6,798
7,478(税込)
当日出荷
39280746U-36501セット(30枚)0.15透明30115-3688360×500
5,250
4,298
4,728(税込)
当日出荷
39280755U-40551セット(30枚)0.15透明30115-3689400×550
6,320
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39280667U-10151セット(50枚)0.15透明50115-3680100×150
1,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-09
用途: 包装用。二重梱包の内箱に入れる場合に使用。

ポリ袋が厚いため、内箱の内寸とポリ袋の幅寸法をほぼ一致させ、内箱内で動かないようにできる。
ポリ袋の中で物品を動きにくくするためには、熱的なシーリングを用いて限定する。
厚さ0.2mmくらいもあると良い。
販売単位を少な目にして、より安価になると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする