電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメント付

電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメント付 - TRUSCO電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメント付 - TRUSCO電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメント付 - TRUSCO電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメント付 - TRUSCO電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメント付 - TRUSCO電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメント付 - TRUSCO電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメント付 - TRUSCO
(2件のレビュー)
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89602292TADB-200ブラック449-92630.46200230
8,120
6,698
7,368(税込)
当日出荷
39280764TADB-300ブラック115-11280.94300350
13,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
89602301TADB-240ブラック449-92710.6240240
8,790
7,498
8,248(税込)
当日出荷
39280789TADB-300-ODOD115-11300.94300350
13,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
89602317TADB-270ブラック449-92800.72270300
10,200
8,698
9,568(税込)
当日出荷
16260886TADB-200-ODOD488-02930.46200230
7,840
6,698
7,368(税込)
当日出荷
16260895TADB-240-ODOD488-03230.6240240
8,660
7,398
8,138(税込)
当日出荷
16260904TADB-270-ODOD488-03580.72270300
9,950
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89602301
2025-03-29
用途: 電気工事
その他業種

コンパクトでとても使いやすい、値段が高いかなぁ5000円以下なら大満足です。

対象商品 : 16260904
2019-03-30
用途: 材料整理
エコライフサポート

電気工事等で使用する時、装柱や屋内配線結束でこのバケツは重宝します
ドライバーや小さな測定器もしゅうようするポケットがあります
申し越しおおきいポケットが2個ほどあればなおよかったと思います
中仕切りもあればなおさら良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする