TRUSCO
はがき・チラシ用フック
店舗などの応募はがきやチラシなどの掲示に便利な吊り具付ループです。S字タイプで簡単取り付け可能です。
用途
棚などの展示物に。POPなどの掲示品に。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
色
乳白色
質量(g)
140
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39280886
SFLS-100
152
115-6237
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39280895
SFLL-100
274
115-6236
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
39280904
SFLHS-100
152
115-3676
¥
1,110
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
39280913
SFLHL-100
273
115-3675
¥
1,110
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください