TRUSCO
ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン)
こんなお得な商品も!
モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥
3,598
~
税込
¥
3,958
~
(18)
(1件のレビュー)
材質
本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:TPR樹脂
全長(mm)
260
トラスコ品番
115-4084
質量(g)
450
最大口開き(mm)
35
先端厚さ(mm)
9.7
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
先端厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31257898
TRMW-250-U
35
260
9.7
¥
5,480
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
39281473
TRMW-250-U
35
260
9.7
¥
3,910
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください