TRUSCO
ハンマータッカ
こんなお得な商品も!
ハンマータッカー
モノタロウ
¥
2,598
税込
¥
2,858
(22)
(1件のレビュー)
高さ(mm)
50
肩幅(mm)
27
トラスコ品番
115-3337
全長(mm)
284
質量(g)
496
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39282033
TAH-312
¥
5,550
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください