曜日別特売

マグネットテープ

マグネットテープ - TRUSCOマグネットテープ - TRUSCOマグネットテープ - TRUSCOマグネットテープ - TRUSCOマグネットテープ - TRUSCOマグネットテープ - TRUSCO
(1件のレビュー)
材質ゴム磁石、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.5内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
長さ(m)
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39282173TMT13-76115-423813500.760.34
290
249
274(税込)
当日出荷
39282189TMT13-300115-42391321030.25
710
609
670(税込)
当日出荷
39282198TMT25-76115-4240251000.760.44
420
369
406(税込)
当日出荷
39282207TMT25-300115-42412544030.59
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 車内内装の一時固定

鉄板-[マグネット-粘着テープ]-PEフィルム
テープの粘着力が弱く、ポリエチレンフィルムだと車内の高温で剥離してしまう。
鉄板-PEフィルム(0.5mm)-[粘着テープ-マグネット]
鉄板とマグネットの隙間が0.5mm程度空くと吸着力が大幅に落ちるため、フィルムの表に貼って挟み込む、といったこともできない。
用途に適した強力両面テープを併用するのが良いと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討いただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする