曜日別特売

吸音パネル

吸音パネル - TRUSCO吸音パネル - TRUSCO吸音パネル - TRUSCO吸音パネル - TRUSCO吸音パネル - TRUSCO吸音パネル - TRUSCO吸音パネル - TRUSCO
(1件のレビュー)
材質枠材:合板、ボード:ポリエステル質量(g)800周波数(Hz)(有効)250~4000本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)450×450×20内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39282365KOPM-BEベージュ
14,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
39282374KOPM-GYグレー
14,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
39282383KOPM-NVネイビー
14,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39282365
2022-01-20
用途: web会議質の防音
studio inc.建設業・工事業

配送が遅い。出荷予定日より2日経過しても出荷されてないし通達もない。
モノタロウのせいか、販売元のせいか知らないが。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
在庫・物流状況などにより、納期が遅れる可能性がございます。
ご不明な点等ございましたら、お電話からの対応も可能ですのでお知らせください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする