曜日別特売

ラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ)

ラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ) - TRUSCOラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ) - TRUSCOラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ) - TRUSCOラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ) - TRUSCO
(2件のレビュー)
先端先丸型全長(mm)120トラスコ品番115-8439材質ステンレス(SUS410)(熱処理品)幅(mm)10質量(g)20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39282408TSP-226
2,650
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: シールの貼付時
不動産業

粘着ラベルシールを容器等に貼る際に使用しました。シールからの離れ具合は良好です。

対象商品 : 39282408
2022-07-06
用途: カッティングしたマスキングテープの貼付
有限会社GAST技研製造業

これまで使用していたピンセットに比べ、テープの保持、ピンセットからの剥がれ具合が良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする