TRUSCO
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare連結パネル
色
黒
トラスコ品番
115-8436
材質
外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール
質量(kg)
3.2
周波数(Hz)
(有効)400以上
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
1000×741×45
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39282426
SBOP-1
¥
30,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください