曜日別特売

楕円取手

楕円取手 - TRUSCO楕円取手 - TRUSCO
材質ステンレス(SUS304)ナチュラル表面仕上げ鏡面バフ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
全高(mm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39282575TOH-298123-153129837550M8
5,430
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
39282584TOH-248123-152624832550M8
4,820
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
39282593TOH-198123-152719827050M8
4,340
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
39282609TOH-160123-152516021550M8
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39282618TOH-130123-152913018040M5
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
39282627TOH-120123-153212017040M5
3,020
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
39282636TOH-110123-152811015035M5
2,770
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39282645TOH-78123-15307812035M5
2,620
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする