TRUSCO
丸サポーター
材質
硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39282679
MSP-6-100
M6
オス15、メス16
115-8459
100
730
¥
4,850
¥
2,478
¥
2,726
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289679
MSP-4-20
M4
オス10、メス12
115-8444
20
70
¥
2,090
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289688
MSP-4-25
M4
オス10、メス12
115-8445
25
90
¥
2,140
¥
1,148
¥
1,263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289697
MSP-4-30
M4
オス10、メス12
115-8446
30
110
¥
2,180
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289706
MSP-4-40
M4
オス10、メス12
115-8447
40
150
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289715
MSP-4-50
M4
オス10、メス12
115-8448
50
200
¥
2,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289724
MSP-4-60
M4
オス10、メス12
115-8450
60
230
¥
3,190
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289733
MSP-4-100
M4
オス10、メス12
115-8443
100
390
¥
3,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289749
MSP-5-20
M5
オス13、メス15
115-8452
20
120
¥
2,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289758
MSP-5-25
M5
オス13、メス15
115-8453
25
140
¥
2,370
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289767
MSP-5-30
M5
オス13、メス15
115-8454
30
170
¥
2,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289776
MSP-5-40
M5
オス13、メス15
115-8455
40
250
¥
2,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289785
MSP-5-50
M5
オス13、メス15
115-8456
50
300
¥
3,500
¥
1,848
¥
2,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289794
MSP-5-60
M5
オス13、メス15
115-8458
60
360
¥
3,730
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289803
MSP-5-100
M5
オス13、メス15
115-8451
100
590
¥
4,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289819
MSP-6-20
M6
オス15、メス16
115-8460
20
140
¥
2,420
¥
1,348
¥
1,483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289828
MSP-6-25
M6
オス15、メス16
115-8461
25
180
¥
2,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289837
MSP-6-30
M6
オス15、メス16
115-8462
30
210
¥
2,760
¥
1,378
¥
1,516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289846
MSP-6-40
M6
オス15、メス16
115-8463
40
280
¥
2,900
¥
1,548
¥
1,703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289855
MSP-6-50
M6
オス15、メス16
115-8464
50
360
¥
3,810
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289864
MSP-6-60
M6
オス15、メス16
115-8466
60
440
¥
4,060
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください