TRUSCO
ジャバラマット(ポリエチレン)
材質
発泡ポリエチレン
幅(mm)
900
厚さ(mm)
9
色
黄
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39282688
TPEJM-9060Y
115-8516
0.6
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39282697
TPEJM-9090Y
115-8517
0.9
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39282706
TPEJM-90180Y
115-8515
1.8
¥
9,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。