絶縁丸サポーター

絶縁丸サポーター - TRUSCO絶縁丸サポーター - TRUSCO絶縁丸サポーター - TRUSCO絶縁丸サポーター - TRUSCO絶縁丸サポーター - TRUSCO絶縁丸サポーター - TRUSCO絶縁丸サポーター - TRUSCO絶縁丸サポーター - TRUSCO
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複内容量1セット(10個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39282715ZMSP-4-20M4オス10、メス12115-84722070
2,140
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39282724ZMSP-4-25M4オス10、メス12115-84742590
2,180
1,248
1,373(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289426ZMSP-4-30M4オス10、メス12115-847530110
2,210
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289435ZMSP-4-40M4オス10、メス12115-847640150
2,360
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289444ZMSP-4-50M4オス10、メス12115-847750190
3,090
1,748
1,923(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289453ZMSP-4-60M4オス10、メス12115-847860230
3,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289469ZMSP-4-100M4オス10、メス12115-8471100390
3,900
2,148
2,363(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289478ZMSP-5-20M5オス13、メス15115-848020115
2,500
1,448
1,593(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289487ZMSP-5-25M5オス13、メス15115-848225140
2,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289496ZMSP-5-30M5オス13、メス15115-848330175
2,760
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289505ZMSP-5-40M5オス13、メス15115-848440235
3,030
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289514ZMSP-5-50M5オス13、メス15115-848550300
3,720
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289523ZMSP-5-60M5オス13、メス15115-848660360
3,950
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289539ZMSP-5-100M5オス13、メス15115-8479100605
4,870
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289548ZMSP-6-20M6オス15、メス16115-848820135
2,760
1,448
1,593(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289557ZMSP-6-25M6オス15、メス16115-848925170
3,370
1,648
1,813(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289566ZMSP-6-30M6オス15、メス16115-849130205
2,870
1,648
1,813(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289575ZMSP-6-40M6オス15、メス16115-849240280
3,140
1,748
1,923(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289584ZMSP-6-50M6オス15、メス16115-849350355
4,110
2,248
2,473(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289593ZMSP-6-60M6オス15、メス16115-849460430
4,080
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
39289609ZMSP-6-100M6オス15、メス16115-8487100730
5,360
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
865:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする