TRUSCO
バルブ開閉札
材質
札材質:スチロール、チェーン材質:ニッケル
厚さ(mm)
2.5
色
白
質量(g)
7
穴径(Φmm)
4
縦(mm)
60
横(mm)
40
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39284343
TBKF-OPEN
開・白地(赤文字・両面表示)
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
39284359
TBKF-CLOSE
閉・白地(黒文字・両面表示)
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください