TRUSCO
小判札(ボールチェーン付)
表示内容
無地
材質
札材質:スチロール、チェーン材質:ニッケル
トラスコ品番
116-1297
厚さ(mm)
2.5
色
白
質量(g)
7
縦(mm)
60
横(mm)
40
穴径(mm)
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39284368
TKFW-CH
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください