TRUSCO
溝付角型取手
材質
ステンレス(SUS304)
色
ナチュラル
ねじ寸法
M5
表面仕上げ
鏡面バフ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
全高(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39284395
TGH-295
123-1540
295
425
50
288
¥
4,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39284404
TGH-245
123-1537
245
365
50
238
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39284413
TGH-195
123-1538
195
305
50
188
¥
3,450
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39284429
TGH-157
123-1541
157
245
50
150
¥
3,080
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39284438
TGH-127
123-1539
127
205
40
120
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39284447
TGH-117
123-1535
117
195
40
110
¥
2,610
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39284456
TGH-107
123-1534
107
170
35
100
¥
2,380
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39284465
TGH-75
123-1536
75
135
35
68
¥
2,030
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください