TRUSCO
プレパラートトレー
厚さ(mm)
1.2
トラスコ品番
123-1543
材質
ポリスチレン
幅(mm)
19.5
質量(g)
168
奥行(mm)
30
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39284474
PPT-20B
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください