TRUSCO
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット
連結タイプ(90度・180度可)の自立使用可能な支柱セット品です。ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。
用途
TSP、TSHタイプ防音パネルの連結用支柱として。90度、180度に角度を付けたい場合に
セット内容
支柱:TSHSH1200(2本)、ベース:TSHBP(1枚)、支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ、ベース取り付けようネジ
材質
支柱:アルミ押出材、ベース:スチール
タイプ
連結タイプ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39314775
TSH1200-2
125-8840
6.65
¥
130,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
39314784
TSH1800-2
125-8841
9.05
¥
166,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください