TRUSCO
EPDM スポンジ角紐
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~80
硬度
20±5
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39286757
EPDM-2020K-10M
20
10
20
¥
7,640
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
39286766
EPDM-3030K-5M
30
5
30
¥
7,290
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
39309184
EPDM-0505K-10M
5
10
5
¥
2,770
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
39309193
EPDM-1010K-10M
10
10
10
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39309209
EPDM-1212K-10M
12
10
12
¥
4,070
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
39309218
EPDM-1515K-10M
15
10
15
¥
4,690
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長