TRUSCO
ノンコートスパッタクロス
厚さ(mm)
1.6
材質
耐炎繊維100%
トラスコ品番
116-4596
幅(mm)
1000
質量(kg)
14.1
長さ(m)
30
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39287326
TNSB-R
1000
30
¥
90,300
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください