曜日別特売

EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻

EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻 - TRUSCO
材質EPDM内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39287335EPDM-1MV9116-45464.53.8100
28,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
39287344EPDM-2MV12116-45475.55.4100
29,560
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
39287353EPDM-3MV13116-45486.52.850
15,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
39287369EPDM-4MV13116-45498.5350
19,190
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする