貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

貫通タイプ超硬ステンレスホールソー - TRUSCO
(2件のレビュー)

ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。

適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8内容量1本
注意
※安全ストッパーなしですので、被削材貫通時の突抜けにご注意ください。※チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。
全22種類を絞り込む
刃径(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39287378NSPH20TP2010
6,230
4,598
5,058(税込)
当日出荷
39287545NSPH21TP2110
6,430
4,798
5,278(税込)
当日出荷
39287554NSPH22TP2210
6,430
4,798
5,278(税込)
当日出荷
39287563NSPH23TP2310
6,070
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
39287579NSPH24TP2410
6,070
4,298
4,728(税込)
当日出荷
39287588NSPH25TP2510
6,430
4,798
5,278(税込)
当日出荷
39287597NSPH26TP2610
7,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
39287649NSPH33TP3310
6,100
取扱い終了
代替品有
39287606NSPH27TP2710
5,220
取扱い終了
39287615NSPH28TP2810
6,680
取扱い終了
39287624NSPH30TP3010
6,680
取扱い終了
39287633NSPH32TP3210
6,100
取扱い終了
39287658NSPH34TP3410・13
7,740
取扱い終了
39287667NSPH35TP3510・13
7,740
取扱い終了
39287676NSPH38TP3810・13
8,980
取扱い終了
39287685NSPH40TP4010・13
7,050
取扱い終了
39287694NSPH42TP4210・13
8,230
取扱い終了
39287703NSPH45TP4510・13
10,460
取扱い終了
39287719NSPH50TP5010・13
8,950
取扱い終了
39287728NSPH55TP5510・13
10,800
取扱い終了
39287877NSPH60TP6010・13
15,490
取扱い終了
39287886NSPH65TP6510・13
13,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39287649NSPH33TP24942498NSPH33TPANSPH33TP 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO 24942498貫通タイプ超硬ステンレスホールソーTRUSCO1本
6,498
税込7,148
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39287579
2023-07-26
用途: 貫通穴開け

恐らく製品はユニカのものだと思います
全体的に剛性がありしっかりしています
センタードリルにブレがなく切れ味も良いです
また肝心のホールソーもとても切れ味が良く切り口が非常にきれいです
ただ、パッケージがとても開けにくいです

対象商品 : 39287615
2020-07-22
用途: 10mm鉄板に穴開け加工
サービス業

厚板にも容易に加工できました、ワンサイズ下のサイズで調度よいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする