TRUSCO
ピンナップスクリーン
高さ(mm)
1541
材質
板面:布、発泡材、フレーム:アルミ、脚:スチール、本体:発泡材、布(PP)、アルミ、スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
奥行(mm)
400
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39287387
PNS-815-GN
816
グリーン
¥
27,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39287396
PNS-815-LGY
816
グレー
¥
30,130
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39287527
PNS-1215-GN
1216
グリーン
¥
36,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39287536
PNS-1215-LGY
1216
グレー
¥
40,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。