TRUSCO
ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ゴム車)かご車用
材質(車輪)
ゴム
材質
金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン
質量(kg)
1.73
車輪幅(mm)
34
取付座A×B(mm)
105×105
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
197
取付ピッチY(mm)
75~82
取付穴径P(mm)
11
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
75~82
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39287448
TYNWRJB-150RSP
150
160
105×105
75~82
197
¥
4,570
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
39287457
TYNWRJB-150LSP
150
160
105×105
75~82
197
¥
4,570
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください