TRUSCO
ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ゴム車)台車用
材質(車輪)
ゴム
材質
金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン
質量(kg)
1.86
車輪幅(mm)
34
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
取付ピッチY(mm)
87~94
取付穴径P(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39287484
TWRJB-150RSP
150
200
120×120
87~94
198
¥
4,730
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39287493
TWRJB-150LSP
150
200
120×120
87~94
198
¥
4,730
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください