TRUSCO
ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)台車用
材質(車輪)
ウレタン
質量(kg)
1.86
車輪幅(mm)
34
取付座A×B(mm)
120×120
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
198
取付ピッチY(mm)
87~94
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
87~94
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39287509
TWUJB-150RSP
150
200
120×120
87~94
198
¥
5,270
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39287518
TWUJB-150LSP
150
200
120×120
87~94
198
¥
5,270
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください