EPDM ゴム丸紐

EPDM ゴム丸紐 - TRUSCOEPDM ゴム丸紐 - TRUSCO
長さ(m)10材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度70±5密度1.25内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39287737EPDM-3MG-10M3
2,670
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39287746EPDM-4MG-10M4
3,020
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
39287755EPDM-5MG-10M5
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39287764EPDM-6MG-10M6
4,250
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39287773EPDM-8MG-10M8
5,990
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
39287789EPDM-10MG-10M10
8,220
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
871:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする