TRUSCO
EPDM スポンジ丸紐
長さ(m)
10
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~80
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39287798
EPDM-3MS-10M
3
¥
2,570
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
39287807
EPDM-4MS-10M
4
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
39287816
EPDM-5MS-10M
5
¥
2,740
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
39287825
EPDM-6MS-10M
6
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
39287834
EPDM-8MS-10M
8
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
39287843
EPDM-10MS-10M
10
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39287859
EPDM-12MS-10M
12
¥
3,840
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
39287868
EPDM-15MS-10M
15
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長